油のついたところや、コンクリートなどザラザラしたところでも、ピタッと貼れて丈夫で長持ち!JIS規格準拠の表示マークステッカーです。水・光・温度変化に強く、-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材のため、屋外での使用に適しています。
吹付タイルの上からも、しっかり貼り付けできました。「罰金●万円」とか「警察に通報」の入ったものも考えましたが、どれもステッカータイプはありませんでしたので、シンプルに問う商品を選びました。