曜日別特売

はがせる!ピタロングステッカー 無線LAN A4 6面

はがせる!ピタロングステッカー 無線LAN A4 6面 - ヒサゴ

しっかり貼れてキレイにはがせる!JIS規格準拠の表示マークステッカーです。はがした跡が残りにくいため、貸店舗や一時的に使用する施設にもお使いいただけます。
水・光・温度変化に強く、-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材のため、屋外での使用に適しています。

用途店舗・病院・各種施設の案内表示にお使いいただけます。材質ホワイトPETフィルムサイズA4文字内容無線LAN取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)-20~+80℃規格JIS規格準拠ラベルサイズ(mm)92×92面付6面アズワン品番64-8849-66内容量1枚
注意
※PETボトル再生材を仕様しています。
※本製品には印刷できません。
※長時間日光にあたるなど、環境によって印刷内容の退色やラベル自体の変色の可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26448364KLS051
1,250
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする