曜日別特売

はがせる!ピタロングステッカー トイレ男性 A4

はがせる!ピタロングステッカー トイレ男性 A4 - ヒサゴはがせる!ピタロングステッカー トイレ男性 A4 - ヒサゴ
(2件のレビュー)

しっかり貼れてキレイにはがせるタイプのステッカーです。はがした跡が残りにくいため、貸店舗や一時的に使用する施設にもお使いいただけます。
水・光・温度変化に強く、-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材のため、屋外での使用に適しています。

用途
本製品をトイレ内に掲示することで、使用方法の周知や利用者のマナーの向上に役立ちます。
日本語・英語・中国語・韓国語の表記のため、外国人観光客にもわかりやすく表示できます。
材質ホワイトPETフィルムサイズA4使用温度範囲(℃)-20~+80ラベルサイズ(mm)206×293面付1面アズワン品番64-8849-71内容量1枚
注意
※PETボトル再生材を仕様しています。
※本製品には印刷できません。
※長時間日光にあたるなど、環境によって印刷内容の退色やラベル自体の変色の可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44064004KLS056
1,250
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: 会社トイレ案内用

会社トイレの改装を機に案内用に購入しました。今までは男性が座って使用することがなかったのですが掃除が大変だという声もあり座って使用してもらうよう促すために貼っています。どこまで効果があるか分かりませんが便座のふたに貼っています。見やすくわかりやすいデザインです。

対象商品 : 44064004
2021-05-15
用途: 新装医院とカフェ
一級建築士事務所ドミノ・ツーサービス業

今回、ビニルクロス面に設置したのですが、粘着力がなく剥がれてきましたので
テンタックをベースに貼りその上に今回の商品を設置しました。
粘着力のある商品もラインナップに入れて欲しいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする