曜日別特売

デジタルテンキー

デジタルテンキー - アートデジタルテンキー - アート

デジタルテンキーを使用するごとに、数字位置が変わるスクランブルLCDキー方式
奥行き27.7mmの薄型で、面付タイプです。
4桁の暗証番号を入力するだけの簡単操作です。
配線工事も2線式で簡単に。
ミスの少ない操作音付きテンキーを搭載しています。
イタズラ防止に効果的な警報ブザー付きです。

塗装色
蓋:シルバーメタリック、本体:ブラック
材質樹脂質量(g)250制御方式CPU制御寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×130×27.7仕上艶消保護等級IPX3:JIS保護等級防雨型相当(コーキング必要)通信方式RF電源重畳2線式(無極性)使用環境温度(℃)-10~50設置場所屋内外 IPX3:JIS保護等級防雨型相当(コーキング必要)表示灯電源:青/解錠:緑/暗証番号入力ミス:赤耐久性スイッチ30万回以上キー表示:0~9 E、テンキー方式:透明フィルム式12キー/ELバックライト(オレンジ)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源電気錠制御盤より供給内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07307487T-3830SA
60,000
42,980
47,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする