フジオカエアータイト
水抜きパイプ T型(8Φ)
寸法(mm)
20×37
寸法L(mm)
37
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
20
寸法D1(Φmm)
8
寸法D2(Φmm)
6
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07323386
-
グレイ
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07323395
-
黒
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07323411
-
グレイ
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07323420
-
黒
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください