パール金属
リテラ ステンレス製2段式水切りバスケット
ノズルからシンクへ水が流れるので水捨て不要。可動式の排水ノズル。水を溜めずに流す傾斜付トレー。水を下段に流すチェーン付。お皿を立てて水切りできます。まな板受け付。箸やスプーンが入るポケット付。
材質
本体・まな板受け:ステンレス鋼、トレー・水切りポケット・ノズル:ポリプロピレン、チェーン:ステンレス鋼、保護キャップ:ポリスチレン
幅(mm)
395
高さ(mm)
385
質量(g)
1354
奥行(mm)
290
段数
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07323176
HC-307
¥
7,300
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください