オープン書庫 CWS

オープン書庫 CWS - ナイキオープン書庫 CWS - ナイキオープン書庫 CWS - ナイキオープン書庫 CWS - ナイキオープン書庫 CWS - ナイキオープン書庫 CWS - ナイキオープン書庫 CWS - ナイキ

収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。

用途事務用材質(本体)スチール塗装仕上種類オープン書庫奥行(mm)400間口(mm)899均等積載量(kg/段)44グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)18内容量1台
注意
※下置きとしてご利用の場合はベース(CWS-900B-B)をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
高さ(mm)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07319421CWS-0904N-B681-4900350
35,400
23,980
26,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07319430CWS-0905N-B681-5046450
37,000
24,980
27,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07319439CWS-0907N-B681-5054700
41,500
26,980
29,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07319448CWS-0909N-B681-4892900
46,500
29,980
32,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07319457CWS-0912N-B681-50501200
62,800
39,980
43,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07319466CWS-0914N-B681-48991400
72,500
46,980
51,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07319475CWS-0918N-B681-50741800
78,700
51,980
57,178(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする