曜日別特売

オープン書庫 CW

オープン書庫 CW - ナイキオープン書庫 CW - ナイキオープン書庫 CW - ナイキオープン書庫 CW - ナイキオープン書庫 CW - ナイキオープン書庫 CW - ナイキオープン書庫 CW - ナイキ

収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。

用途事務用材質(本体)スチール塗装仕上種類オープン書庫奥行(mm)450間口(mm)899均等積載量(kg/段)51グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)18内容量1台
注意
※下置きとしてご利用の場合はベース(CW-900B-B)をご利用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07319351CW-0904N-B681-4888350
37,200
24,980
27,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07319360CW-0905N-B681-4895450
38,900
25,980
28,578(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07319369CW-0907N-B681-5044700
44,100
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07319378CW-0909N-B681-5064900
49,200
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07319387CW-0912N-B681-50361200
67,500
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07319396CW-0914N-B681-48821400
76,900
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07319405CW-0918N-B681-50581800
83,700
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする