デザインフィル(ミドリ)
マルチ定規30cm
開くと30cmまで測れるコンパクトな定規。折りたためばペンケースの中でかさばりません。10mmごとに穴があいているので、印をつけるのに便利です。
材質
ポリカーボネード+POM
質量(g)
13
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
閉じた時:25×165×5、開いた時:22.5×310×5
測定範囲(cm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07323185
42303006
青
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
07323201
42302006
ピンク
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください