曜日別特売

オープンラックスリム2段

オープンラックスリム2段 - フクダクラフトオープンラックスリム2段 - フクダクラフトオープンラックスリム2段 - フクダクラフトオープンラックスリム2段 - フクダクラフトオープンラックスリム2段 - フクダクラフトオープンラックスリム2段 - フクダクラフトオープンラックスリム2段 - フクダクラフトオープンラックスリム2段 - フクダクラフト

デスクの上やちょっとした空きスペースにも置けるコンパクトなサイズです。
シンプルでナチュラルテイストのラックなので、場所を選ばず便利です。
奥行きはゆったり15cm。お手持ちのCDや小物でディスプレイを楽しんで収納できます。
サイズ違いのオープンラックを並べて使うと更におしゃれに。

用途
サイズ(約)
幅17×奥行15×高さ32cm
重量
(約)1.1kg
材質
(本体)中質繊維板
段数2段内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07322930M-S2
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年3月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥40/税込¥44
沖縄地方1¥530/税込¥583
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする