ACアダプター ACケーブル別売り 12V

ACアダプター ACケーブル別売り 12V - bitstrongACアダプター ACケーブル別売り 12V - bitstrongACアダプター ACケーブル別売り 12V - bitstrongACアダプター ACケーブル別売り 12V - bitstrongACアダプター ACケーブル別売り 12V - bitstrongACアダプター ACケーブル別売り 12V - bitstrongACアダプター ACケーブル別売り 12V - bitstrongACアダプター ACケーブル別売り 12V - bitstrong

セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い12V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。
各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。
高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。
コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
ACケーブルは別売りです。

定格出力電圧(DC V)12入力電圧(V)100-240プラグ外径(Φmm)DC:5.5コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)プラグ(mm)Φ2.1(PL-03B)プラグ内径(Φmm)DC:2.1極性センタープラスコード長さ(mm)150その他屋内使用専用材質ABS樹脂+PC94V0ブラック入力周波数(Hz)50/60内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格出力電圧(DC V)
出力電流(A)
入力電圧(V)
プラグ外径(Φmm)
プラグ内径(Φmm)
コード長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07323246BS-GQ48-120500-E1125100-240DC:5.5DC:2.1150
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
07323237BS-GQ80-120600-E1126100-240DC:5.5DC:2.1150
7,100
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
07323255BS-GQ90-120700-E1127100-240DC:5.5DC:2.1150
7,500
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
07323271BS-GQ96-120800-E1128100-240DC:5.5DC:2.1150
7,800
7,798
8,578(税込)
当日出荷
07323280BS-GQ120-1201000-E11210100-240DC:5.5DC:2.1150
8,000
7,998
8,798(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月22日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする