曜日別特売

ACアダプター ACケーブル別売り 24V

ACアダプター ACケーブル別売り 24V - bitstrongACアダプター ACケーブル別売り 24V - bitstrongACアダプター ACケーブル別売り 24V - bitstrongACアダプター ACケーブル別売り 24V - bitstrongACアダプター ACケーブル別売り 24V - bitstrongACアダプター ACケーブル別売り 24V - bitstrongACアダプター ACケーブル別売り 24V - bitstrongACアダプター ACケーブル別売り 24V - bitstrong

セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い24V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。
各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。
高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。
コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
ACケーブルは別売りです。

その他屋内使用専用ブラック入力電圧(V)100-240入力C14プラグ※ACケーブルは別売りです。入力周波数(Hz)50/60ケーブル長(cm)150プラグ外径(Φmm)DCプラグ:5.5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
形状
質量(g)
出力(W)
出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07323289BS-GQ72-240300-E1ABS樹脂+PC94V0センター電極:フォーク(音叉)型17972DC24V-3A
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
59113550BS-GQ240A-2401000-E1ABS樹脂+PC94V0センター電極:ストレート(円筒)型587240DC24V-10A
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
07323298BS-GQ120A-2400500-E1ABS樹脂+PC94V0センター電極:フォーク(音叉)型331120DC24V-5A
8,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
15773077BS-ACDC-2425ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)センター電極:フォーク(音叉)型26960DC24V-2.5A
3,800
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする