天然木チェスト

天然木チェスト - フクダクラフト天然木チェスト - フクダクラフト天然木チェスト - フクダクラフト天然木チェスト - フクダクラフト天然木チェスト - フクダクラフト天然木チェスト - フクダクラフト天然木チェスト - フクダクラフト天然木チェスト - フクダクラフト

天然木ならではの重厚感が魅力の2列3段チェスト。
引出しが6杯あり、小物を分類して収納することができます。
持ち手部分にはネームプレートが付いていて分かりやすく収納できます。※ネームラベル紙は付属しておりません。
引出し内寸は、幅30.5奥行き22でA4書類がぴったり入るサイズです。
散らかりがちな小物や書類を、多段の引き出しで上手に分類できるスリムなチェスト。
組立不要なので、開梱から設置までらくらく。
耐荷重:天板10kg,引出し1杯1kg,全体耐荷重16kg

用途
サイズ(約)
幅73.5×奥行26×高さ30.5cm
重量
(約)9.8kg
材質
(本体・引出し前板)天然木・ラッカー塗装
(引出し側板・底板) 中質繊維板
(ネームプレート) スチール
幅(mm)735ブラウン高さ(mm)305奥行(mm)260段数3段内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07323000TC-32 BR
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥290/税込¥319
沖縄地方1¥1,660/税込¥1,826
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする