ウインドチェスト5段

ウインドチェスト5段 - フクダクラフトウインドチェスト5段 - フクダクラフトウインドチェスト5段 - フクダクラフトウインドチェスト5段 - フクダクラフトウインドチェスト5段 - フクダクラフトウインドチェスト5段 - フクダクラフトウインドチェスト5段 - フクダクラフトウインドチェスト5段 - フクダクラフト

持ち手部分にはネームプレートが付いていて、分かりやすく収納できます。※ネームラベル紙は付属しておりません。
引出し内寸は、幅22×奥行31でA4書類がぴったり入るサイズです。
散らかりがちな小物や書類を、上手に分類できるチェストです。
全ての引出しに透明の窓が付いているため、内身が見えて便利です。
キャスター付きで、移動がらくらく。
ナチュラル色でシンプルなデザインのため、どんなお部屋にも馴染みやすいチェストです。
簡易組立。キャスターのみ取付が必要です。プラスドライバーをご用意ください。

用途
サイズ(約)
幅26.5×奥行36×高さ89.5cm
重量
(約)13.3kg
材質
(本体)中質繊維板
(ネームプレート)スチール
(小窓)アクリル樹脂
(キャスター)合成樹脂
幅(mm)265ナチュラル高さ(mm)895奥行(mm)360内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07323036WC-5 NA
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥450/税込¥495
沖縄地方1¥1,960/税込¥2,156
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする