ナイキ
デスクトップパネル エンド用・片面用 (ビティー BT型)
多彩な機能を備えたオプションも、ビジネスシーンに併せてお選びいただけます。
デスクトップパネルの高さはH500mmまで別製対応が可能です。
用途
事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として
高さ(mm)
700
奥行(mm)
25
間口(mm)
600
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07319491
BT06PK-BK
541-3537
ブラック
¥
51,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07319500
BT06PK-CA
542-1492
キャメル
¥
51,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07319509
BT06PK-DBL
542-3036
ダークブルー
¥
51,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07319518
BT06PK-GL
541-8327
グレー
¥
51,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07319527
BT06PK-GR
541-9906
グリーン
¥
51,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07319536
BT06PK-OR
541-6731
オレンジ
¥
51,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07320035
BT06PK-DBR
663-0943
ダークブラウン
¥
51,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。