曜日別特売

ミーティングチェアー(肘付) オッコ 4本オーク脚・座パッドなし

ミーティングチェアー(肘付) オッコ 4本オーク脚・座パッドなし - ナイキミーティングチェアー(肘付) オッコ 4本オーク脚・座パッドなし - ナイキミーティングチェアー(肘付) オッコ 4本オーク脚・座パッドなし - ナイキ

気品のある美しいデザインを継承しつつ、さまざまなエリアに対応できる新しいチェアです。
生活の中のどのシーンにもマッチするよう、幅広いバリエーションが用意されています。
シンプルな形状のチェアはどんなエリアでも使いやすく、部屋をまたいで転用しやすいことも魅力です。

用途事務用材質(背・座)PP樹脂成型品幅(mm)575奥行(mm)570キャスターなし張地肘掛あり座高(mm)440材質(脚部)スチールパイプ塗装仕上(マットグレー)オーク材カバー、4本脚、肘付グリーン購入法適合色(脚部)シルバー内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07320166222-20-WH671-8251ホワイトホワイトホワイト
オープン
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07320175222-20-BK671-8298ブラックブラックブラック
オープン
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07320191222-20-BE671-8260ベージュベージュベージュ
オープン
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする