ナイキ
ジョイントテーブル スクエアタイプ(ビティー BT型)
自由自在なワークシーンをつくるテーブルシステムです。
用途
事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として
高さ(mm)
26
奥行(mm)
750
間口(mm)
1200
天板厚さ(mm)
26
内容量
1台
注意
※連結した天板の両端四隅にはパイプ脚セットが必要です。
※連結部の2本の連結脚を内側にインセットできます。
※ただし、2連結目は天板両外側に連結脚、中央に連結プレートを設置してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
材質(天板)
色(天板)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07318495
BTJT-1275-CA
557-5781
天板:メラミン化粧板張り
メラミン化粧板張り
ショコラアッシュ
¥
46,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318511
BTJT-1275-H
557-5797
天板:メラミン化粧板張り
メラミン化粧板張り
ホワイト
¥
46,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318520
BTJT-1275-HP
557-5804
天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り
抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り
ホワイト
¥
69,500
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318529
BTJT-1275-MW
557-5766
天板:耐指紋性メラミン化粧板張り
耐指紋性メラミン化粧板張り
ミディアムウォールナット
¥
57,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318538
BTJT-1275-MWP
557-5776
天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り
耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り
ミディアムウォールナット
¥
69,500
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318547
BTJT-1275-S
557-5805
天板:メラミン化粧板張り
メラミン化粧板張り
シルクウッド
¥
46,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318556
BTJT-1275-SP
557-5304
天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り
抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り
シルクウッド
¥
69,500
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318565
BTJT-1275-WN
557-5812
天板:耐指紋性メラミン化粧板張り
耐指紋性メラミン化粧板張り
ダークウォールナット
¥
57,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318581
BTJT-1275-WNP
557-5795
天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り
耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り
ダークウォールナット
¥
69,500
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。