ジョイントテーブル 90°タイプ(ビティー BT型)

ジョイントテーブル 90°タイプ(ビティー BT型) - ナイキジョイントテーブル 90°タイプ(ビティー BT型) - ナイキジョイントテーブル 90°タイプ(ビティー BT型) - ナイキジョイントテーブル 90°タイプ(ビティー BT型) - ナイキジョイントテーブル 90°タイプ(ビティー BT型) - ナイキジョイントテーブル 90°タイプ(ビティー BT型) - ナイキジョイントテーブル 90°タイプ(ビティー BT型) - ナイキジョイントテーブル 90°タイプ(ビティー BT型) - ナイキ

自由自在なワークシーンをつくるテーブルシステムです。

用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として高さ(mm)26奥行(mm)750間口(mm)900天板厚さ(mm)26内容量1台
注意
※連結した天板の両端四隅にはパイプ脚セットが必要です。
※連結部は連結脚を天板両外側に1本ずつ、連結プレートを中央に1個設置してください。
※コーナータイプで終わる場合、片側をスクエアタイプまたは120°タイプを2連以上連結してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
材質(天板)
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07318888BTJT-90R-CA557-5762天板:メラミン化粧板張りメラミン化粧板張りショコラアッシュ
50,600
35,980
39,578(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318897BTJT-90R-H557-5787天板:メラミン化粧板張りメラミン化粧板張りホワイト
50,600
35,980
39,578(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318906BTJT-90R-HP557-5786天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張りホワイト
68,000
46,980
51,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318915BTJT-90R-MW557-5815天板:耐指紋性メラミン化粧板張り耐指紋性メラミン化粧板張りミディアムウォールナット
59,400
39,980
43,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318931BTJT-90R-MWP557-5769天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張りミディアムウォールナット
68,000
46,980
51,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318940BTJT-90R-S557-5295天板:メラミン化粧板張りメラミン化粧板張りシルクウッド
50,600
35,980
39,578(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318949BTJT-90R-SP557-5814天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張りシルクウッド
68,000
46,980
51,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318958BTJT-90R-WN557-5763天板:耐指紋性メラミン化粧板張り耐指紋性メラミン化粧板張りダークウォールナット
59,400
39,980
43,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318967BTJT-90R-WNP557-5819天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張りダークウォールナット
68,000
46,980
51,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする