曜日別特売

ワークテーブル スチール天板タイプ(ビティー BT型)

ワークテーブル スチール天板タイプ(ビティー BT型) - ナイキワークテーブル スチール天板タイプ(ビティー BT型) - ナイキワークテーブル スチール天板タイプ(ビティー BT型) - ナイキワークテーブル スチール天板タイプ(ビティー BT型) - ナイキワークテーブル スチール天板タイプ(ビティー BT型) - ナイキワークテーブル スチール天板タイプ(ビティー BT型) - ナイキワークテーブル スチール天板タイプ(ビティー BT型) - ナイキワークテーブル スチール天板タイプ(ビティー BT型) - ナイキ

細かな凹凸のある上質な風合いでサラッとした手触りのサテン塗装天板です。

用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として材質天板:スチールサテン塗装仕上、脚部:スチール塗装仕上高さ(mm)720奥行(mm)685天板厚さ(mm)19(アジャスター付)グリーン購入法適合内容量1台
注意
※サテン塗装は天板のみです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全30種類を絞り込む
間口(mm)
30種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
間口(mm)
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07318590BTS107FDN-WSW665-8478天板:サテンホワイト/脚:クリアーホワイト1000サテンホワイト
68,200
46,980
51,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318599BTS107FDN-WSB665-5295天板:サテンブラック/脚:クリアーホワイト1000サテンブラック
68,200
46,980
51,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318608BTS107FDN-WST665-5315天板:サテンアッシュトープ/脚:クリアーホワイト1000サテンアッシュトープ
68,200
46,980
51,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318617BTS107FDN-BSW665-6852天板:サテンホワイト/脚:ブラック1000サテンホワイト
68,200
46,980
51,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318626BTS107FDN-BSB666-6402天板:サテンブラック/脚:ブラック1000サテンブラック
68,200
46,980
51,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318635BTS107FDN-BST666-3182天板:サテンアッシュトープ/脚:ブラック1000サテンアッシュトープ
68,200
46,980
51,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318651BTS117FDN-WSW666-3198天板:サテンホワイト/脚:クリアーホワイト1100サテンホワイト
69,700
49,980
54,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318660BTS117FDN-WSB666-3264天板:サテンブラック/脚:クリアーホワイト1100サテンブラック
69,700
49,980
54,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318669BTS117FDN-WST665-5252天板:サテンアッシュトープ/脚:クリアーホワイト1100サテンアッシュトープ
69,700
49,980
54,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318678BTS117FDN-BSW666-4804天板:サテンホワイト/脚:ブラック1100サテンホワイト
69,700
49,980
54,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318687BTS117FDN-BSB666-0087天板:サテンブラック/脚:ブラック1100サテンブラック
69,700
49,980
54,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318696BTS117FDN-BST665-5293天板:サテンアッシュトープ/脚:ブラック1100サテンアッシュトープ
69,700
49,980
54,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318705BTS127FDN-WSW665-5256天板:サテンホワイト/脚:クリアーホワイト1200サテンホワイト
71,900
49,980
54,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318721BTS127FDN-WSB666-3205天板:サテンブラック/脚:クリアーホワイト1200サテンブラック
71,900
49,980
54,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318730BTS127FDN-WST665-5328天板:サテンアッシュトープ/脚:クリアーホワイト1200サテンアッシュトープ
71,900
49,980
54,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318739BTS127FDN-BSW666-0085天板:サテンホワイト/脚:ブラック1200サテンホワイト
71,900
49,980
54,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318748BTS127FDN-BSB665-6881天板:サテンブラック/脚:ブラック1200サテンブラック
71,900
49,980
54,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318757BTS127FDN-BST666-0054天板:サテンアッシュトープ/脚:ブラック1200サテンアッシュトープ
71,900
49,980
54,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318766BTS147FDN-WSW666-0075天板:サテンホワイト/脚:クリアーホワイト1400サテンホワイト
77,100
53,980
59,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318775BTS147FDN-WSB665-5323天板:サテンブラック/脚:クリアーホワイト1400サテンブラック
77,100
53,980
59,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318791BTS147FDN-WST666-1675天板:サテンアッシュトープ/脚:クリアーホワイト1400サテンアッシュトープ
77,100
53,980
59,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318800BTS147FDN-BSW665-5326天板:サテンホワイト/脚:ブラック1400サテンホワイト
77,100
53,980
59,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318809BTS147FDN-BSB666-3175天板:サテンブラック/脚:ブラック1400サテンブラック
77,100
53,980
59,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318818BTS147FDN-BST666-1623天板:サテンアッシュトープ/脚:ブラック1400サテンアッシュトープ
77,100
53,980
59,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318827BTS167FDN-WSW665-8500天板:サテンホワイト/脚:クリアーホワイト1600サテンホワイト
82,800
55,980
61,578(税込)
49日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318836BTS167FDN-WSB665-5312天板:サテンブラック/脚:クリアーホワイト1600サテンブラック
82,800
57,980
63,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318845BTS167FDN-WST666-1603天板:サテンアッシュトープ/脚:クリアーホワイト1600サテンアッシュトープ
82,800
57,980
63,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318861BTS167FDN-BSW666-3219天板:サテンホワイト/脚:ブラック1600サテンホワイト
82,800
57,980
63,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318870BTS167FDN-BSB666-0105天板:サテンブラック/脚:ブラック1600サテンブラック
82,800
57,980
63,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318879BTS167FDN-BST666-4831天板:サテンアッシュトープ/脚:ブラック1600サテンアッシュトープ
82,800
57,980
63,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする