ナイキ
ライトワークテーブル L型(ビティー BT型)
働き方に合わせて、自由自在なワークシーンをつくることができるテーブルシステムです。
用途
事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として
仕様
配線ボックス付き
付属品
横渡配線フック(4個)
高さ(mm)
720
タイプ
基本型
奥行(mm)
1000
キャスター
無
天板厚さ(mm)
26
材質(脚部)
スチール塗装仕上げ、ノックダウン式
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※サイドミーティング用テーブルの取付け位置は左右選択可能です。
※中央引出しの取付けが可能です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
間口(mm)
材質(天板)
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07319010
BT1510KHST-BCA
541-1917
1500
メラミン化粧板張り
ショコラアッシュ
ブラック
¥
142,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07319019
BT1510KHST-BSO
542-1487
1500
メラミン化粧板張り
サンドオーク
ブラック
¥
142,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07319028
BT1610KHST-BCA
542-1430
1600
メラミン化粧板張り
ショコラアッシュ
ブラック
¥
144,700
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07319037
BT1610KHST-BSO
541-0404
1600
メラミン化粧板張り
サンドオーク
ブラック
¥
144,700
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07319046
BT1610KHST-WH
541-3552
1600
メラミン化粧板張り
ホワイト
クリアーホワイト
¥
144,700
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07319055
BT1810KHST-BCA
541-5133
1800
メラミン化粧板張り
ショコラアッシュ
ブラック
¥
155,300
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07319071
BT1810KHST-BSO
541-8294
1800
メラミン化粧板張り
サンドオーク
ブラック
¥
155,300
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07319080
BT1810KHST-BWN
541-0420
1800
耐指紋性メラミン化粧板張り
ダークウォールナット
ブラック
¥
173,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。