ナイキ
ジョイントテーブル 120°タイプ(ビティー BT型)
自由自在なワークシーンをつくるテーブルシステムです。
変形テーブルのため、詳細サイズはナイキウェブカタログをご参照ください。
用途
事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として
トラスコ品番
557-5798
材質
天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り
高さ(mm)
26
奥行(mm)
750
間口(mm)
2077
材質(天板)
耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り
色(天板)
ダークウォールナット
天板厚さ(mm)
26
内容量
1台
注意
※連結した天板の両端四隅にはパイプ脚セットが必要です。
※連結部は連結脚を中央に1本、連結プレートを両外側に1個ずつ設置してください。
※コーナー頂点部には脚パイプセットが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07318486
BTJT-120R-WNP
¥
143,800
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
6,900
/
税込
¥
7,590
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません