ナイキ
サイドミーティング用テーブル(ビティー BT型)
働き方に合わせて、自由自在なワークシーンをつくることができるテーブルシステムです。サイドミーティング用テーブルの取り付けイチは左右選択可能です。
用途
事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1000
間口(mm)
400
材質(天板)
メラミン化粧板張り
天板厚さ(mm)
26
材質(脚部)
スチール塗装仕上げ、ノックダウン式
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※サイドミーティング用テーブルの取付け位置は左右選択可能です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07318976
BT104ST-BCA
541-1990
ショコラアッシュ
ブラック
¥
62,600
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318985
BT104ST-BSO
541-5171
サンドオーク
ブラック
¥
62,600
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07319001
BT104ST-WS
541-6719
シルクウッド
クリアーホワイト
¥
62,600
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。