【ポート数】入力用10/100/1000Base-T(X)×2ポート
出力用P.S.E対応10/100/1000Base-T(X)×2ポート
【入力電源】24V~50V VDC (4ピン端子台)
【出力電源】50V / 600mA、最大30W/ポート
【寸法】41(W)x70(D)x95(H)mm
【重量】370g
【動作温度】-20~70℃
【認証】EMI FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A、EMS EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11、IEC60068-2-27、IEC60068-2-32、IEC60068-2-6、EN60950-1
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
NETGEAR GS752TXUP-300JPS Insightアプリ&クラウド PoE++対応 (640W) SFP+ 4ポート搭載ギガビット48ポート スマートスイッチNETGEAR税込¥285,780¥259,800
NETGEAR GSM4352-100AJS PoE+対応 (236W-1440W) 1Gポート×48 10G SFP+スロット×4 フルマネージスイッチNETGEAR税込¥912,780¥829,800
NETGEAR M4300-24X24F 10G RJ-45×24 10G SFP+スロット×24 スタッカブルL3フルマネージスイッチ XSM4348S-100AJSNETGEAR税込¥1,427,800¥1,298,000
NETGEAR MSM4332-100AJS 24x2.5G、4x10G/マルチギガPoE++(522Wベース、最大2520W)および4xSFP28 25GマネージドスイッチNETGEAR税込¥1,427,800¥1,298,000
NETGEAR MSM4352-100AJS PoE++対応 2.5Gポート×44, 10G/5G/2.5G/1G ポートx4, 25G SFP28スロット×4 スイッチNETGEAR税込¥1,757,800¥1,598,000
NETGEAR PROAV向けULTRA90 POE++対応(1,440W) 1Gポート×26 SFPスロット×4 フルマネージスイッチ (GSM4230UP)NETGEAR税込¥681,780¥619,800

