ナイキ
スチール引違い書庫(2枚扉) CWS
収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。
用途
事務用
材質(本体)
スチール塗装仕上、ラッチ付、インジケーターキー
種類
引違い書庫
奥行(mm)
400
間口(mm)
899
棚板耐荷重(kg)
等分布44
鍵
インジケーターキー
均等積載量(kg/段)
44
グリーン購入法
適合
棚板調整ピッチ(mm)
18
内容量
1台
注意
※下置きとしてご利用の場合はベース(CWS-900B-B)をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
高さ(mm)
選択してください
700
900
1050
1200
1400
1750
2100
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07319150
CWS-0907H-BB
棚板1枚
681-4877
700
¥
59,600
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07319159
CWS-0909H-BB
棚板2枚
681-5034
900
¥
65,600
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07319168
CWS-0911H-BB
棚板2枚
681-5067
1050
¥
70,200
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07319177
CWS-0912H-BB
棚板3枚
681-4885
1200
¥
80,700
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07319186
CWS-0914H-BB
棚板3枚
681-4908
1400
¥
94,700
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07319195
CWS-0918H-BB
棚板4枚
681-4916
1750
¥
113,100
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07319211
CWS-0921H-BB
棚板5枚
681-4904
2100
¥
141,600
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。