スチール引違い書庫(2枚扉) CW

スチール引違い書庫(2枚扉) CW - ナイキスチール引違い書庫(2枚扉) CW - ナイキスチール引違い書庫(2枚扉) CW - ナイキスチール引違い書庫(2枚扉) CW - ナイキスチール引違い書庫(2枚扉) CW - ナイキスチール引違い書庫(2枚扉) CW - ナイキスチール引違い書庫(2枚扉) CW - ナイキスチール引違い書庫(2枚扉) CW - ナイキ

収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。

用途事務用材質(本体)スチール塗装仕上、ラッチ付、インジケーターキー種類引違い書庫奥行(mm)450間口(mm)899インジケーターキー均等積載量(kg/段)51グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)18内容量1台
注意
※H2100の収納庫はエレベーターに乗らない場合があります。
※あらかじめ搬入経路をご確認ください。
※下置きとしてご利用の場合はベース(CW-900B-B)をご利用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
高さ(mm)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07319238CW-0904H-BB681-4901350
51,200
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07319247CW-0905H-BB681-5062450
53,800
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07319256CW-0907H-BB681-5032700
60,600
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07319265CW-0909H-BB681-5059900
66,400
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07319281CW-0911H-BB681-50331050
71,700
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07319290CW-0912H-BB681-49111200
84,800
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07319299CW-0914H-BB681-49071400
99,200
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07319308CW-0918H-BB681-48861750
118,200
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07319317CW-0921H-BB681-50382100
146,400
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする