スチール引違い書庫(3枚扉) CWS

スチール引違い書庫(3枚扉) CWS - ナイキ

収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。

用途事務用付属品棚板1枚トラスコ品番681-5048高さ(mm)700材質(本体)スチール塗装仕上、ラッチ付、インジケーターキー種類引違い書庫奥行(mm)400間口(mm)899棚板耐荷重(kg)等分布44インジケーターキー均等積載量(kg/段)44グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)18内容量1台
注意
※下置きとしてご利用の場合はベース(CWS-900B-B)をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07319141CWS-0907H3-BB
84,500
54,980
60,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,300/税込¥5,830
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする