ナイキ
ワードローブ CW
収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。
用途
事務用
材質(本体)
スチール塗装仕上
種類
両開き書庫
奥行(mm)
450
間口(mm)
899
棚板耐荷重(kg)
等分布31
鍵
インジケーターキー
均等積載量(kg/段)
31
グリーン購入法
適合
引出し耐荷重(kg)
等分布31
内容量
1台
注意
※H2100の収納庫はエレベーターに載らない場合があります。あらかじめ搬入経路をご確認ください。
※下置きの場合はベース(CW-900B-B)をご利用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07318319
CW-0918W-BB
681-4898
1750
¥
108,500
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318328
CW-0918WN-B
681-4890
1750
¥
86,100
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318337
CW-0921WN-B
681-4880
2100
¥
94,700
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。