ガラス両開き書庫 CW ブラックタイプ

ガラス両開き書庫 CW ブラックタイプ - ナイキガラス両開き書庫 CW ブラックタイプ - ナイキ

収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。

用途事務用材質本体:スチール塗装仕上、ガラス:飛散防止フィルム貼り材質(本体)スチール塗装仕上、ラッチ付、インジケーターキー種類両開き書庫奥行(mm)450間口(mm)899ガラス部飛散防止フィルム貼り棚板耐荷重(kg)等分布51インジケーターキー均等積載量(kg/段)51グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)18内容量1台
注意
※下置きとしてご利用の場合はベース(CW-900B-B)をご利用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
高さ(mm)
棚段数(段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07318127CW-0907KG-BB棚板1枚672-13887002
107,500
74,980
82,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318136CW-0909KG-BB棚板2枚672-13829003
109,700
76,980
84,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする