ナイキ
両開き書庫 CWS
収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。
用途
事務用
種類
両開き書庫
奥行(mm)
400
間口(mm)
899
棚板耐荷重(kg)
等分布44
均等積載量(kg/段)
44
グリーン購入法
適合
棚板調整ピッチ(mm)
18
内容量
1台
注意
※下置きとしてご利用の場合はベース(CWS-900B-B)をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
高さ(mm)
選択してください
300
350
400
450
700
900
1200
1400
1750
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07318170
CWS-0903K-BB
671-9849
300
スチール塗装仕上、ラッチ付
¥
47,300
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318179
CWS-0904K-BB
671-9879
350
スチール塗装仕上、ラッチ付、インジケーターキー
¥
52,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318188
CWS-0940K-BB
672-1378
400
スチール塗装仕上、ラッチ付、インジケーターキー
¥
53,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318197
CWS-0905K-BB
672-1355
450
スチール塗装仕上、ラッチ付、インジケーターキー
¥
55,700
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318206
CWS-0907K-BB
671-9863
700
スチール塗装仕上、ラッチ付、インジケーターキー
¥
62,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318215
CWS-0909K-BB
672-1356
900
スチール塗装仕上、ラッチ付、インジケーターキー
¥
65,800
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318231
CWS-0912K-BB
672-1380
1200
スチール塗装仕上、ラッチ付、インジケーターキー
¥
78,700
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318240
CWS-0914K-BB
672-1385
1400
スチール塗装仕上、ラッチ付、インジケーターキー
¥
88,600
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07318249
CWS-0918K-BB
672-1372
1750
スチール塗装仕上、ラッチ付、インジケーターキー
¥
105,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。