曜日別特売

トレー書庫(深型・B4用) CW

トレー書庫(深型・B4用) CW - ナイキトレー書庫(深型・B4用) CW - ナイキ

収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。

用途事務用材質(本体)スチール塗装仕上種類引出し奥行(mm)450間口(mm)899耐荷重(kg)深型トレー:2材質(トレー)樹脂均等積載量(kg/段)2グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)18内容量1台
注意
※下置きとしてご利用の場合はベース(CW-900B-B)をご利用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07317759CW-0907BLL-B681-5052700
115,200
79,980
87,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07317768CW-0909BLL-B681-4887900
132,300
91,980
101,178(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする