ナイキ
多目的棚 CW
収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。
用途
事務用
トラスコ品番
681-5040
材質
本体:スチール塗装仕上
色
ブラック
高さ(mm)
900
材質(本体)
スチール塗装仕上
奥行(mm)
450
間口(mm)
899
耐荷重(kg/段)
等分布20
棚板数(枚)
3
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※下置きとしてご利用の場合はベース(CW-900B-B)をご利用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07326545
CW-0909NT-B
¥
82,900
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,200
/
税込
¥
5,720
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません