スパイラルダクト 亜鉛鋼板
(1件のレビュー)
管厚が薄くて軽量で取り扱いやすい。
らせん状に巻くことで強度が高い。
用途
一般空調配管など
材質
亜鉛メッキシート
厚さ(mm)
0.5
内容量
1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
内径(Φmm)
呼び径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07394750
100Φ×500L
500
130
100
100
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
07394759
125Φ×500L
500
125.5
125
125
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
07394768
150Φ×500L
500
123
150
150
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
07394777
200Φ×500L
500
121.5
200
200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
07394786
250Φ×500L
500
121
250
250
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
07394795
300Φ×500L
500
120
300
300
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
07394811
100Φ×1000L
1000
130
100
100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
07394820
125Φ×1000L
1000
125.5
125
125
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
07394829
150Φ×1000L
1000
123
150
150
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
07394838
200Φ×1000L
1000
121.5
200
200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
07394847
250Φ×1000L
1000
121
250
250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
07394856
300Φ×1000L
1000
120
300
300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
07394865
100Φ×2000L
2000
130
100
100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
07394881
125Φ×2000L
2000
125.5
125
125
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
07394890
150Φ×2000L
2000
123
150
150
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
07394899
200Φ×2000L
2000
121.5
200
200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
07394908
250Φ×2000L
2000
121
250
250
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
07394917
300Φ×2000L
2000
120
300
300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。