曜日別特売

断熱性フードボウルエンボス

断熱性フードボウルエンボス - サンナップ断熱性フードボウルエンボス - サンナップ断熱性フードボウルエンボス - サンナップ断熱性フードボウルエンボス - サンナップ断熱性フードボウルエンボス - サンナップ断熱性フードボウルエンボス - サンナップ断熱性フードボウルエンボス - サンナップ断熱性フードボウルエンボス - サンナップ

エンボス加工した紙製スリーブを装着し、エア層を形成。すべりにくく、持ちやすい断熱性紙容器

用途丼ものやカレーやパスタのテイクアウトに最適です。内容量1袋(20個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
単重(g)
底径(Φmm)
口径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07331339FB4320E4377413.380.8106.8
オープン
679
747(税込)
当日出荷
07331348FB4320EMZ4377413.380.8106.8
オープン
749
824(税込)
当日出荷
07331357FB5620E56362.515.9105.2129
オープン
699
769(税込)
当日出荷
07331366FB5620EMZ56362.515.9105.2129
オープン
849
934(税込)
当日出荷
07331375FB7020E7006621.9118.1142.3
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
07331391FB7020EMZ7006621.9118.1142.3
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
07331400FB9020E9108527.1113.1142.3
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
07331409FB9020EMZ9108527.1113.1142.3
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする