友和
パーツクリーナー
乾燥が早く、洗浄力抜群!
【有機溶剤中毒予防規則】規制外です。
用途
金型加工時の切り粉、油汚れの洗浄
金型の防錆剤や油汚れの洗浄
機械設備及び部品の油汚れ落とし
メンテナンス時の部品等の油汚れ落とし
金型の防錆剤や油汚れの洗浄
機械設備及び部品の
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
水溶性
内容量
1缶(18L)
注意
※火気厳禁・第一石油類
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07331461
SU-55
¥
19,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません