曜日別特売

気化性防錆剤 NAGR

気化性防錆剤 NAGR - 旭エンジニアリング
(1件のレビュー)

NAGRは気化した成分が金属面に吸着して錆の発生を防ぎます。
気化した成分は、油では入りきれない小さい孔・細かい隙間にも侵入するので従来困難だった形状が複雑な製品の防錆も可能になりました。

用途タンク等密閉容器の内部防錆、配管用パイプ、素管の内部防錆、減速機、内燃機関等のギヤーボックス、クランクケース等の輸出及び保管防錆など動粘度 at40℃13~17m/s比重0.585引火点(℃)162臭気特有外観淡褐色澄明液体防錆可能年月完全密閉状態:5年程度、準密閉状態:1年程度、屋内露出状態:半年程度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量132mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1本(330mL)
注意
※屋外で雨に直接晒される様な個所への使用は望ましくありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07329686NAGR-WET
2,900
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-15
用途: 金属製品保管時の錆止め用

愛用しております。匂いがさほど気にならないので助かります。値段が他に比べて高めに感じますが、使いやすいと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする