サスペンダー Mサイズ

サスペンダー Mサイズ - KUROKIN(黒金)サスペンダー Mサイズ - KUROKIN(黒金)サスペンダー Mサイズ - KUROKIN(黒金)サスペンダー Mサイズ - KUROKIN(黒金)サスペンダー Mサイズ - KUROKIN(黒金)サスペンダー Mサイズ - KUROKIN(黒金)

肩部分はクッション付きで、作業時の肩への負担を軽減。また、肩部分と背当て部分は通気性のよいメッシュ素材。
ショルダーベルトが捩じれないようにサポートベルトと接合する金具はあえて回転しないタイプを採用。
質感と実用性を追求し、最高の使い心地を実現するLight PU Leatherを採用。
プロフェッショナルの現場での使用に耐える一方で、他にはない質感を備えた腰回り収納シリーズ。

用途作業用ベルトのサポーターとしてお使い頂けます。材質人工皮革・ポリメッシュ・ポリエステル・スチールブラックサイズM長さ(cm)肩ベルト:105-115(胴ベルトの腹部中心から背中側の胴ベルト中心までの長さ)身長(cm)165-175(目安)対応サポートベルト:ASB-01MBG・ASB-02LBG全長(cm)85-100内容量1個
注意
※このサスペンダーは墜落防止用器具(フルハーネス型)ではありません。落下の衝撃から体を守る用途にはご使用いただけません。
※本来の目的以外では使用しないでください。
※変形やガタつき及び糸のほつれ等、異常が有る場合は使用しないでください。
※火気のある場所でのご使用はやめてください。
※雨や水に濡れた場合、陰干しで乾かしてください。
※製品寸法・重量・色等、多少異なる場合がございます。
※仕様・外観等は改良のため予告無く変更する事がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07331138ASP-MBG
13,740
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする