曜日別特売

折り紙式ポータブルマウス OriMouse ギャラクシーブルー(Galaxy Blue)

折り紙式ポータブルマウス OriMouse ギャラクシーブルー(Galaxy Blue) - myAir.0(マイエアゼロ)折り紙式ポータブルマウス OriMouse ギャラクシーブルー(Galaxy Blue) - myAir.0(マイエアゼロ)折り紙式ポータブルマウス OriMouse ギャラクシーブルー(Galaxy Blue) - myAir.0(マイエアゼロ)折り紙式ポータブルマウス OriMouse ギャラクシーブルー(Galaxy Blue) - myAir.0(マイエアゼロ)

OriMouse(オリマウス)は、0.5秒で薄さ5ミリからフルサイズマウスに変形する折り紙構造のワイヤレスマウスです。
携帯性を最優先した特殊設計に快適なクリックやスクロール、ポインター移動を実現しました。
底部グライダーで正確なコントロールも可能です。
場所を問わずに最大限の生産性を引き出す、革新的かつ新概念の携帯用マウスです。
【0.5秒でフルマウス 新概念「折り紙構造」】
折り紙から着想を得た構造で、0.5秒ワンステップで平面状態からフルマウスサイズに立体化します。
人間工学に基づくデザインで自然な手のポジションで作業が可能、長時間の使用でも負担を最小限に抑えます。
携帯用のマウスとは思えないほどの圧倒的な快適性と高い生産性を実現するオリジナルマウスです。
【PCケースに忍び込む 極薄5mm&超軽量38g】
厚さ5mm、重さは卵1個より軽い38gでポケットやスリムなPCケースなど、どこでも収納できる圧倒的な携帯性を誇ります。
会議や商談、出張など移動が多いビジネスマンや、自宅やカフェなど普段からノートPCを使う機会が多い方の持ち運びのストレスを軽減します。
【高い性能と正確性 しっかりしたクリック感】
極薄設計ながらもしっかりしたクリック感のあるテクニカルボタンを搭載しました。
左と右の2つの物理ボタンとタッチセンサーによる様々なコントロールができます。
※マウスの構造上、光を反射しやすい環境下では、マウスパッドなどが必要となる場合があります。
【タッチスクロール&ミドルボタン】
確実なクリック感と滑らかなスクロールを実現。
ミドルボタンをタップしたまま、マウスを上下に動かすとスクロール操作も可能です。一度に多くスクロールしたい場面で便利です。
※ミドルボタンはOSやブラウザによって動作が異なる場合があります。
【フル充電で3ヶ月使用可能】
1度の充電で最大3ヶ月間、使うことができます。突然充電がなくなってしまった場合も、1分間の充電で約3時間駆動します。
USB-Cポートで充電可能です。使用せずに一定時間が経過すると、自動的にスリープモードに入り、バッテリー消費を防ぎます。
※使用時間は、1日に2.5時間、週5日の使用を想定した目安です。使用頻度や環境・条件などにより上下します 。
【レシーバーなし Bluetooth5.2接続 】
USBレシーバー不要で、Bluetoothでデバイスに接続します。1度接続すれば、つまんで立体化するだけで再接続します。
【高い耐久性、 落下に強い】
伝統的な折り紙から着想を得た頑丈な三角形構造です。安定感のある立体構造を保ち、負荷をかけても崩れることはありません。
軽量な本体は落下時の衝撃に強く、一般的なマウスに比べて高い耐久性を誇ります。
【静音設計】
使用時の摩擦を抑え、静かで滑らかなマウス操作を実現する静音設計です。デスクとの接地面積を最小限に、コーナーの4点のみで支えることで摩擦を大幅に軽減。
接地する4点にはマウスソールを搭載し、操作時の滑らかさ・快適性を一段と向上させます。また、一般的なマウスと比較しても静かなクリック音で、公共の場でも安心して使用できます。
【ヴィーガンレザー/選べる表面仕上げ ・カラー】
従来のマウスとは全く異なるヴィーガンレザーを採用しました。
表面仕上げとして、レザー調のスムーズ仕上げ、繊維模様のファブリック仕上げ、滑らかな光沢感のあるシャイニータイプなど、非常に上品な見た目と触感を提供します。 ユニークなアイデアと豊富なカラー展開でギフトにも最適です。
【ひらいて拭き取るだけ 簡単なお手入れ 】
ヴィーガンレザーの素材は、簡単に拭き取るだけのお手入れで、長く綺麗に使用することができます。
マウス自体が平面になり、拭き取りしやすいのも特徴です。

ギャラクシーブルー本体質量(g)38対応OSMac OS、iPadOS13.4以降、Android3.1以降、Microsoft Windows 10/8.1/8以降接続方式無線分解能(dpi)最大30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W122×D122×H14バッテリー3.7V 500mAh(リチウムポリマー電池使用)充電時間2時間ボタン数3充電方式USB-C電波周波数(GHz)2.4無線通信方式BluetoothBluetooth5.2通信距離(m)屋外10(室内5)読取方式HD赤外線センサー内容量1個
注意
※ 開いた状態ではBluetoothボタンを押しても反応しません。Bluetooth接続する前にOriMouseをつまむようにスナップして、マグネットを繋げるとマウスが起動します。
※ 素材が硬い初めのうちはマグネットスナップが外れやすくなることがありますが、使用するうちに柔らかくなり安定します。
※ バッテリーの消耗を防ぐため、長時間使用しないときは開いた状態で保管してください。
※ USB PD高速充電には対応していません。高出力対応の電源アダプタ・充電ケーブルでは充電できないことがあります。
※マウスの構造上、光を反射しやすい環境下では、マウスパッドなどが必要となる場合があります。
※ 電気用品安全法に適合しPSEマーク表示のある、日本で正規に販売されている充電器をお使いください。
※使用時間は、使用頻度や環境・条件などにより上下します。
※充電時間は環境によって前後する場合があります。
※ミドルボタンはOSやブラウザによって動作が異なる場合があります。
※本製品や同梱品の細かな部品類は、お子様に窒息の危険をもたらすおそれがあります。 必ず3歳未満のお子様の手の届かないところで保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07329695MA0-OMBL3
10,727
11,800(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする