曜日別特売

アロマプレミアム VB COSME

アロマプレミアム VB COSME - FSX(旧:藤波タオルサービス)アロマプレミアム VB COSME - FSX(旧:藤波タオルサービス)
(7件のレビュー)

ここにしかない贅沢な香りのおしぼり

用途贅沢な香りを気軽に楽しめるアロマおしぼりです。様々なシーンを特別なひとときに変えてくれるはずです。布のような厚みとしっかりした使い心地。植物由来の素材を水の力で絡ませた原紙は環境にも肌にも優しいおしぼりです。材質レーヨン・パルプ素材枚数100枚入シートサイズ(mm)255×270内容量1箱(100本)
注意
※ノンアルコール、パラベンフリー、アレルギーテスト済み
※すべての方にアレルギーが起こらないということ
※ ではありません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
073311475140309シトラール
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
073311565140313ラベンダー
オープン
取扱い終了
073311655140311ペパーミント
オープン
取扱い終了
073311815140315ローズ
オープン
取扱い終了
073311905140317ベルガモット
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07331147
2026-01-20
用途: サロンでつかいます
環りてサービス業

厚手でいい香りで リピートしてます。
ほかの香りがソールドアウトになっていて再販して欲しいです

対象商品 : 07331147
2026-01-18
用途: スポーツの後
C&Eプロデュース不動産業

香りが爽やかで大変満足です。仲間にプレゼントするとセンスが良くバラエティ豊富な香りが大好評です。これからもリピートします

対象商品 : 07331147
2025-06-23
用途: サロンでオイル塗布した施術の後にお渡ししている
星のお昼寝。サービス業

ほぼ拭き取りが不要な、サラサラなオイルを使用していますが、足の裏(特に足の指)はオイルが残っていると不快なので、お着替えの際にお渡ししています。
香りもよく、大きさや質も問題ないので、お客様にも喜んでいただいています。
ホットタオルを用意するより手軽で、コスパも良いので、これからも使いたいです。

2025-06-05
用途: 来客時の手拭きとして
合同会社ケーエムエー医療・福祉・介護関連業

特に問題もなく使いやすく、コスパも良いため何度もリピートしています。

対象商品 : 07331190
2025-04-18
用途: 飲食店
en飲食業

厚手で香りもとても良くお客様に喜ばれます(^^)
なくなったらまた購入しようと思います。

2025-01-26
用途: テーブルセットのお供に
ルフラン飲食業

紙おしぼりの弱点である乾燥に対して、長い時間、潤いを保っている。いつも重宝しています。

対象商品 : 07331156
2024-12-18
用途: サロンでお客様用の手拭き
Rimサービス業

こちらのおしぼりにしてから、とにかくお客様から好評!厚手で良い匂いがする!と喜んで頂いてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙ナプキン・紙おしぼり・使い捨てエプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする