スケーター
食洗機対応タイトウェア
取り外しができる仕切り付きなのでお弁当のご飯の風味が混ざりにくく、フタを外せば電子レンジ使用可能で食洗機にも対応しているお弁当箱です。
材質
フタ:AS樹脂、本体・仕切:ポリプロピレン、止具:ABS樹脂、パッキン:シリコーン
色
miffy23
容量(mL)
430
段数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07334525
PM3CA
145×120×47
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07334541
PM4CA
165×132×47
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください