内蔵SSD M.2 PCIe Gen4x4 UD90 2230

内蔵SSD M.2 PCIe Gen4x4 UD90 2230 - シリコンパワー(Silicon Power)

持ち運びに最適
コンパクトな UD90 M.2 2230 により、ストレージのパフォーマンスを向上します。インストール(装着)が簡単で、携帯型ゲーム機やタブレット、その他の小型デバイスと互換性があります。
小さいながらも強力
Gen 4 のスピードでゲームの可能性を解き放ち、最新の作業プラットフォームのパフォーマンスを向上します。 最大5,000MB/s の読み取り速度と最大 3,200MB/s の書き込み速度で、 小型でありながらも強力な本製品は、ゲームのロード時間を短縮し、PCの効率を向上します。
幅広いニーズに対応
本製品は最大2TB の容量ラインアップで、ゲームや膨大な数のファイル、ビデオ、写真などを保存できます。本製品を使用することで、 ゲームを楽しむ時や仕事での作業など、いつでもスムーズに進めることができます。
信頼性の高いストレージソリューション
組み込まれたデータセキュリティとエラー修正機能により、情報の整合性を確保し、信頼性の高いストレージ製品実現します。 また、SP Toolbox はドライブの状態、利用可能な容量、温度などを確認するのに役立ちます。

仕様【耐衝撃試験】1500G/0.5ms寸法(mm)22.0×30.0×3.7質量(g)3保証期間5年動作温度(℃)0~70インターフェイスPCIe Gen 4×4RoHS指令(10物質対応)対応書込速度(MB/s)3200MTBF(時間)1500000内容量1個
注意
※書き込み/読み取りパフォーマンスはシステムパフォーマンス(ハードウェア、ソフトウェア、インターフェースなど)と容量により異なります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(TB)
読込速度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07333825SP01KGBP44UD900714900MB/s
オープン
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
07333841SP02KGBP44UD900725000MB/s
オープン
54,980
60,478(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする