トーン
tone ボトルカバー Lサイズ
800mlまでの大きいサイズのボトルの持ち運びに!本体にハンドベルトがついているから持ちやすく飲みやすい!
材質
表地/裏地:ポリエステル、中地:スチレン・ブタジエンゴム、ベルト:ポリプロピレン
色
フラワーグリーン
高さ(mm)
230
質量(g)
60
縦(mm)
80
横(mm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07334200
TC-10
¥
1,000
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください