トーン
tone ボトルカバーショルダー
3wayで使えるショルダーストラップつきボトルカバー。状況に応じて持ち運び方を変えることができるから様々な場面で大活躍!
材質
表地/裏地:ポリエステル、中地:スチレン・ブタジエンゴム、ショルダーストラップ:ポリプロピレン、留め具:POM(ポリアセタール)
色
アーミーグレー
高さ(mm)
185
質量(g)
88
縦(mm)
75
横(mm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07334209
TC-22
¥
1,000
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください