トーン
tone ボトルカバー
500mlのペットボトルや直径7cm×高さ23cmまでのボトルがすっぽり入るボトルカバー。素材はウェットスーツなどに使われる特殊なゴムで、ボトルを傷から守ります。
材質
表地/裏地:ポリエステル、中地:スチレン・ブタジエンゴム
高さ(mm)
185
質量(g)
40
縦(mm)
75
横(mm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07334121
TC-01
ブラック
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
07334130
TC-01
ブルー
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
07334139
TC-01
ネイビー
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
07334148
TC-01
ドットネイビー
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください