オカトー
Botanico マルチサンダル
水はけがよい設計なのでいつでも快適。クセになる踏み心地!簡単足裏マッサージ。ボタニカルな雰囲気をイメージした、大人おしゃれなカラーが魅力的なサンダル。透け感のあるクリアな素材で足元から涼しげに♪
材質
塩化ビニル樹脂
色
オリーブ
高さ(mm)
65
質量(g)
350
縦(mm)
255
横(mm)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07334471
-
¥
600
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください