曜日別特売

超軽量ダイレクトボトル

超軽量ダイレクトボトル - スケーター超軽量ダイレクトボトル - スケーター超軽量ダイレクトボトル - スケーター超軽量ダイレクトボトル - スケーター超軽量ダイレクトボトル - スケーター超軽量ダイレクトボトル - スケーター超軽量ダイレクトボトル - スケーター超軽量ダイレクトボトル - スケーター

超軽量コンパクトタイプ。ワンプッシュオープンで、飲みたい時にすぐ飲める。誤作動でキャップの開閉を防ぐロック機能付き。ネームプレート付きのショルダーベルト。保冷専用ですので、熱い飲み物を入れて飲まないで下さい。

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07334498SDC4内びん・口がね:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、キャップ:PET、フタ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、底板:熱可塑性エラストマー68×68×230ピカチュウF23470
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
07334550SDC6Nフタ:ポリプロピレン、キャップ:ABS樹脂、本体:ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム、底板:エラストマー73×73×245スーパーマリオ23580
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
07334559SDC6Nフタ:ポリプロピレン、キャップ:ABS樹脂、本体:ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム、底板:エラストマー73×73×245ポケモン24580
4,000
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
07334577SDC6Nフタ:ポリプロピレン、キャップ:ABS樹脂、本体:ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム、底板:エラストマー73×73×245スプラトゥーン3580
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
07334507SDC4内びん・口がね:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、キャップ:PET、フタ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、底板:熱可塑性エラストマー68×68×230クレヨンしんちゃん26470
オープン
取扱い終了
07334568SDC6Nフタ:ポリプロピレン、キャップ:ABS樹脂、本体:ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム、底板:エラストマー73×73×245Minecraft580
4,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする