曜日別特売

ワンプッシュストローボト

ワンプッシュストローボト - スケーターワンプッシュストローボト - スケーターワンプッシュストローボト - スケーターワンプッシュストローボト - スケーターワンプッシュストローボト - スケーターワンプッシュストローボト - スケーターワンプッシュストローボト - スケーターワンプッシュストローボト - スケーター

プッシュ式で簡単オープン!ストロー飲みタイプの水筒。本体は中身が見えるクリアで丈夫な素材。ワンプッシュオープンでシリコーン製のストローが出てきて飲みやすい。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付き。名前シール付き。

材質本体:飽和ポリエステル樹脂、本体カバー・押しボタン:ABS樹脂、フタ・キャップ・ベルト止具:ポリプロピレン、パッキン・飲み口・ストロー:シリコーンゴム、ベルト:ポリエステル寸法(mm)112×76×176容量(mL)530内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07334699PDSH6DXマイメロディうしろうしろ
2,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
07334708PDSH6DXドラえもん ラインデザイン
2,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする