曜日別特売

ストローホッパーボトル

ストローホッパーボトル - スケーターストローホッパーボトル - スケーターストローホッパーボトル - スケーターストローホッパーボトル - スケーターストローホッパーボトル - スケーターストローホッパーボトル - スケーターストローホッパーボトル - スケーター

ワンプッシュで簡単オープン!飲みたい時に"サッ"と飲めるストローホッパーボトル!フタを開けると伸びて出るポップアップ式飲み口。キャップを後ろに倒すと固定されるキャップロック設計。誤作動でキャップが開くのを防ぐロックリング。持ちやすくてかわいいレリーフ帯付き。持ち運びやすいハンドル付き。ハンドル部分は手にやさしいソフトなすべり止め付き。ワイドな口で注ぎやすい!容量たっぷり1.2L。透明度が高く丈夫な本体。ショルダーベルト付き。

材質本体・キャップ・押しボタン:飽和ポリエステル樹脂(100度)、フタ・飲み口・ベルト止め具:ポリプロピレン(120度)、ストロー:ポリプロピレン(100度)、ハンドル:ポリプロピレン・TPE樹脂(70度)、パッキン・チューブ:シリコーンゴム(140度)、ベルト:ポリエチレン寸法(mm)128×131×196ミッキーマウス容量(mL)1200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07334638PSHP12
3,500
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする