曜日別特売

ホバー キッチンミストディスペンサー 250

ホバー キッチンミストディスペンサー 250 - Richell(リッチェル)ホバー キッチンミストディスペンサー 250 - Richell(リッチェル)ホバー キッチンミストディスペンサー 250 - Richell(リッチェル)ホバー キッチンミストディスペンサー 250 - Richell(リッチェル)

シールフックで取り付けるミストタイプのディスペンサーです。
壁面を傷つけずに、簡単に取り付けできます。繰り返し貼ってはがせるシールフックです。
片手でも押しやすい大きなプッシュ部、下から出るので、最後まで使い切りやすいです。
前面部分に窓がついているので、液体の残量が一目で確認できます。
広い間口なので、フタを外して、簡単に詰め替えができます。お手入れも簡単です

材質
本体・窓・フタ・本体プッシュ部:ポリプロピレン、
シールフック:AS樹脂・PET・ポリウレタン、
滑り止め:シリコーンゴム、
ノズル:ポリアセタール
使用方法プッシュ式ホワイト容量(mL)250高さ(mm)157質量(g)190縦(mm)80横(mm)66繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07336099-
2,000
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする