曜日別特売

クレース カトラリーポケット

クレース カトラリーポケット - Richell(リッチェル)

”まとめて乾かしたい”を叶えるポケット
通気性のよいカトラリーポケットです。
仕切りが低いので、お掃除しやすく衛生的です。
引っ掛け部が広く、取り付け位置を選べます。
ディッシュドレイナーと組み合わせて使用できます。

材質ポリプロピレン高さ(mm)96質量(g)63縦(mm)78横(mm)149内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07336056-ホワイト
550
469
516(税込)
5日以内出荷
07336065-ベージュ
550
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする