曜日別特売

HUT 追尾台 スマピタ TGL-TB

HUT  追尾台 スマピタ    TGL-TB - HUTHUT  追尾台 スマピタ    TGL-TB - HUTHUT  追尾台 スマピタ    TGL-TB - HUTHUT  追尾台 スマピタ    TGL-TB - HUTHUT  追尾台 スマピタ    TGL-TB - HUTHUT  追尾台 スマピタ    TGL-TB - HUT

【特長】
現場での安定感を求める可動式アウトリガー脚
速さを極めるダブルモーターを採用し追尾を自動で位置合わせ
リモコン付受光器

寸法(mm)【受光器(TGL-T1)】155×72【追尾台(TGL-TB)】120×H130質量(kg)【受光器(TGL-T1)】1.2ねじ【受光器(TGL-T1)】M6×1.0精度【受光器(TGL-T1)】±0.5mm(1.5M~15M )~±0.75mm(16M~25M)最大積載量(kg)【受光器(TGL-T1)】2連続使用時間(時間)【受光器(TGL-T1)】30【追尾台(TGL-TB)】6使用距離範囲(m)【受光器(TGL-T1)】25【追尾】20気泡管【受光器(TGL-T1)】2、【追尾台(TGL-TB)】1アダプター型式【受光器(TGL-T1)】5/8インチ墨出器に繋がる用内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07338235TGLTB
110,000
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする